missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gravis Vaso in vetro sodico-calcico
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 22
pezzi 36
pezzi 6
Descrizione
- Manufactured from soda lime glass
- Available in a range of capacities
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 750 mL |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 90 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sterilizing Purposes in the Laboratory |
| Include | Metal Clip Closure and Rubber Seal |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Quantità | 6Pack |
| Sterilità | Sterile |
| Peso (sistema metrico) | 0.8 kg |
| Forma | Rotondo |
| Altezza (sistema metrico) | 145 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto