missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Glassware Washer Base Stand

Codice prodotto. 17112352 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
FlaskScrubber Vantage Washer Base Stand
FlaskScrubber and SteamScrubber Washer Base Stand
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17112352

Marca: Labconco™ 4653500

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Accessories for use with Labconco Glassware Washers with CleanWorks OS.

  • Racks and accessories for use with Labconco FlaskScrubber, SteamScrubber, FlaskScrubber Vantage Glassware Washers
  • Base Stands elevate freestanding SteamScrubber and FlaskScrubber or FlaskScrubber Vantage washers 17 in. for loading convenience
  • Includes one storage compartment with hinged door
  • Type 304 stainless steel
  • Stationary stand, fully assembled with leveling feet

Specifica

Descrizione FlaskScrubber and SteamScrubber Washer Base Stand
Materiale Stainless Steel
Product Type Base Stand
Capacità 1 washer
Da utilizzare con (apparecchiatura) Labconco FlaskScrubber or SteamScrubber
Profondità (sistema imperiale) 24.1 in.
Profondità (sistema metrico) 61.2 cm
Altezza (sistema imperiale) 17 in.
Altezza (sistema metrico) 43.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 24.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 61.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 25.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 64.5 cm
Peso (sistema imperiale) di spedizione 80 lb.
Peso (sistema metrico) di spedizione 36.3 kg
Quantità 1/Ea.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato