missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Glassware Washer Dispenser

Codice prodotto. 17522425 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Detergent & Acid Rinse Dispenser
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17522425

Marca: Labconco™ 4679700

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Accessories for use with Labconco Glassware Washers with CleanWorks OS.

  • Racks and accessories for use with Labconco FlaskScrubber, SteamScrubber, FlaskScrubber Vantage Glassware Washers.
  • Liquid Detergent Dispenser connects to any SteamScrubber or FlaskScrubber Washer to automate liquid detergent dispensing. Includes peristaltic pump, float switch, tubing, and one-gallon plastic container. Detergent not included.
  • Acid Rinse Dispenser connects to any SteamScrubber or FlaskScrubber Washer to automate acid neutralizing rinse aid dispensing. Includes peristaltic pump, float switch, tubing, and a one-liter plastic container. Rinse aid not included.
  • Detergent & Acid Rinse Dispenser connects to any SteamScrubber or FlaskScrubber Washer to automate liquid detergent & acid rinse aid dispensing on washers with 9-digit catalog number. Includes 1 gal detergent & 1 L rinse aid containers. Detergent & rinse aid not included.

Specifica

Descrizione Detergent & Acid Rinse Dispenser
Materiale Plastic
Product Type Washer Dispenser
Colore White, Clear
Da utilizzare con (apparecchiatura) Labconco FlaskScrubber or SteamScrubber
Profondità (sistema imperiale) 9.25 in.
Profondità (sistema metrico) 23.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Altezza (sistema metrico) 30.0 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 23.5 cm
Peso (sistema imperiale) di spedizione 12 lb.
Peso (sistema metrico) di spedizione 5.4 kg
Quantità 1/Ea.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato