missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gosselin™ HDPE Natural Round Bottles

Codice prodotto. 15215477
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 130
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15215477

Marca: Gosselin LR25003

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifications

Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 60mm
Diametro (sistema metrico) 37 mm
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.