missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate in HDPE naturale Gosselin™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Tipo di chiusura:
Attached Screw Cap
Screw Cap
Tappo a vite
Colore chiusura:
Bianco
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 194
pezzi 300
pezzi 45
pezzi 60
Descrizione
- Aseptic
- Break resistant
- Screw cap with narrow neck
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Colore | Translucent |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 20 mm |
| Include | White LDPE screw cap |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 70mm |
| Quantità | 100/Carton |
| Larghezza (sistema metrico) | 70mm |
| Colore chiusura | Bianco |
| Certificazione/Conformità | ° |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto