missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gosselin™ Square HDPE Bottle, 2.5 L, Graduated
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Include:
Carrying Handle
No Handle
Dimensione della confezione:
pezzi 35
Descrizione
Corning™ Gosselin™ Square bottles are made of break-resistant and high-density polyethylene (HDPE).
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2.5 L |
| Colore | Amber |
| Include | Carrying Handle |
| N. per custodia | 35/Cs. |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore chiusura | Bianco |
| Graduated | Yes |
| Product Type | Square Bottle |
| Dimensione chiusura | 77 mm |
| Tipo di chiusura | Screw Cap with Wad |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto