missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A&D Weighing Bilance di precisione Serie GP con calibrazione interna
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16671132
Click to view available options
Capacità:
41 kg
61 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16671132

Marca: A&D Weighing GP61K

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

I modelli sono disponibili con display su braccio orientabile (GP) o separato (GP-KS). Funzione SmartRange per una maggiore precisione, a prescindere dalla tara del contenitore. Calibrazione interna automatica interna e RS232 di serie. Sono disponibili modelli omologati per il commercio OIML-CE.

  • Approvazione CE del tipo (esclusi i modelli KS, GP-40K, GP-61K)
  • Modello a braccio orientabile o modello con display separato e piattaforma
  • Grado di protezione IP65
  • Struttura durevole in lega di alluminio e acciaio inossidabile
  • Facile calibrazione per mezzo del peso di calibrazione interno
  • Velocità di risposta del sensore SHS: solo 1,5 secondi
  • Conforme a GLP, GMP e ISO
  • Interfaccia RS-232C
  • Uscita comparatore e uscita analogica (optional)
  • Ampio display fluorescente a vuoto
  • Funzione Memoria dati
  • Funzione Conteggio con ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement, Ottimizzazione automatica dell'accuratezza del conteggio)
  • Funzione SmartRange (GP-32K/102K/32KS)
  • Funzione Comparazione
  • Pesata sottobilancia per campioni termici e magnetici come pure per il calcolo della densità
  • Funzione Pesata di animali

Specifica

Capacità 61 kg
Tipo di display VFD
Leggibilità 0.1 g
Tempo di stabilizzazione 1.5 seconds
Tipo Industrial Precision Balance
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato