missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Munktell Filtrak™ Grade 1600 Pulp Testing Papers

Codice prodotto. 11317254
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
125 mm
140 mm
220 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11317254

Marca: Munktell Filtrak™ 143039

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Grade 1600 Test Paper is often used when preparing laboratory sheets of most forms of pulp for physical testing in accordance with ISO Test Method 5269-1: 2005, Part 1.

  • In circle disc format
  • Available in a range of diameters
  • Klemm absorbency of 70 ± 20 mm
  • Dimensional change of less than 3%
  • Water uptake of 450 ± 50 g/m²
  • Provided 200 per pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Peso base 250 ± 25 g/m2
Formato Disc
Da utilizzare con (applicazione) Physical test prep
Grado Grade 1600
Quantità 200/Pk.
Tipo Pulp Test Paper
Diametro (sistema metrico) 140 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato