missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Graduated Low-Form Beakers
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made from perfluoroalkoxy fluorinated resin
- Temperature range −250° to +270°C
Specifica
Specifica
| Colore | Transparent |
| Descrizione | Transparent graduated beaker |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 67mm |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | PFA |
| Altezza (sistema metrico) | 96mm |
| Incrementi | 50mL |
| Temperatura (sistema metrico) operativa max | 270°C |
| Tipo | Graduated beaker |
| Graduated | Sì |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto