missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MULTIROIR Contenitore Pieno Standard Euro Grigio
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
400 x 300 x 80 mm
600 x 400 x 80 mm
300 x 200 x 190 mm
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 290 mm
400 x 300 x 320 mm
800 x 600 x 120 mm
800 x 600 x 230 mm
800 x 600 x 340 mm
800 x 600 x 450 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Multiroir offre una gamma molto completa di contenitori standard a parete completa euro per professionisti.
- Il contenitore standard in plastica Euro è compatibile con tutti i contenitori che soddisfano gli standard europei e in particolare i pallet Euro.
- Il contenitore euro standard di Multiroir consente lo stoccaggio, il trasporto e la fornitura di merci in modalità manuale o automatizzata, all'interno o all'esterno.
Specifica
Specifica
| Tipo | Storage Box |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Gray |
| Forma | Rectangular |
| Include | Closed handles |
| Dimensioni (L x P x A) | 300 x 200 x 190 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto