missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Grey Narrow Neck Bottle

Codice prodotto. 15987860
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 150
pezzi 300
pezzi 40
pezzi 600
pezzi 80
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15987860

Marca: Kartell™ 0325100

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Use an opague grey bottle for storage and sampling when working with photosensitive materials. Kartell™ Grey Narrow Neck Bottle features sloping shoulders to reduce the tendency for residue deposits.

  • Completely opaque
  • Excellent for all photosensitive materials
  • Sloping shoulders reduce tendency for residue deposits
  • No leaking
  • Includes insert plug for maximum security
  • Easy grip cap

Specifica

Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Colore Gray
Diametro collo esterno (sistema metrico) 95mm
Da utilizzare con (applicazione) Photosensitive material whether liquid or solid
Materiale Polyethylene
ID collo (sistema metrico) 33mm
Linea di prodotti Bottle
Colore chiusura Grey
Graduazioni 100mL
Closure Included
Graduated Yes
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 208 mm
Product Type Narrow Mouth Bottle
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato