missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Guardian 5000 Piastra calda

Codice prodotto. 16660452 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16660452

Marca: OHAUS™ 30500543

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Agitatori con piastra riscaldante affidabili con funzionalità di sicurezza eccezionali per l'uso quotidiano

  • Un sistema di rilevamento precoce leader del settore che utilizza due controlli di sicurezza indipendenti per monitorare costantemente l’elettronica e spegnere il riscaldamento per prevenire la sovratemperatura.
  • Un motore potente, un solido magnete e una velocità di rampa controllata via software assicurano una precisione di agitazione da 60 a 1.600 rpm per un accoppiamento magnetico sicuro per applicazioni viscose.
  • Il luminoso display LCD è dotato di impostazioni di temperatura e velocità ben visibili ed icone intuitive, tutte progettate per monitorare in modo rapido e semplice le prestazioni da ogni angolo del laboratorio..
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 230 V
Peso di spedizione (sistema metrico) 2.812 kg
Requisiti elettrici 230 V, 0.5 A, 50/60 Hz
Modello e-G51ST07C
Lunghezza (sistema imperiale) 12.20 in.
Size 7 x 7 in.
Altezza (sistema metrico) 122.000 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.80 in.
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 223.00 mm
Lunghezza (sistema metrico) 309.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.80 in.
Peso (sistema imperiale) 5.700 lb.
Peso (sistema metrico) 2.600 kg
Tipo Stirrer
Carico campione max 15 L
Tipo di spina EU
Dimensioni (L x P x A) 309.00 x 223.00 x 122.000 mm
Certificazione/Conformità TUV
Display Backlit LCD
Speed 60 to 1600 rpm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato