missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ratiolab™ Half Format Cardboard Cryo Boxes
Click to view available options
:
Half Format Cardboard Cryo Boxes; Dimensions (L x W x H): 130 x 62 x 50 mm
Descrizione
- For sample storage even at ultra low temperatures
- Temperature-resistant down to -80°C
- Water-repellent finish
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Materiale | Cardboard |
| Forma | Rectangular |
| Tipo | Cryo Box |
| Quantità | 10 Boxes/Pk. |
| Dimensioni (L x P x A) | 130 x 62 x 50 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto