missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H300)
Sfoglia Tutto Halyard Prodotti

Click to view available options
Dimensioni (L x P):
101 x 101 cm (40 x 40 in.)
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
137 x 182 cm (54 x 72 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 240
pezzi 48
pezzi 96
Descrizione
- Inspect trays easier and faster than ever
- Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
- Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
- Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
- Made in the USA
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Meets NFPA Class 1 |
| Colore | Blue |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Basin sets, instrument sets, procedure trays and large linen packs (6 to 9 lb.) |
| Materiale | SMS Fabric (H300) |
| Sterilità | Non-sterile |
| Senza lattice | Yes |
| Dimensioni (L x P) | 114 x 114 cm (45 x 45 in.) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 45 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 114 cm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto