missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gosselin™ HDPE, Jerry Can (Sterile by Irradiation)
Click to view available options
:
Capacity: 2.5L; 220L x 160W x 105mmH
Descrizione
- 2.5L size has molded graduations, a bowed neck and a red leakproof cap with an impervious seal
- 5L size has a red security cap without a seal
- 10L size has a leakproof cap with an impervious seal
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 0.7 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 2.5 L |
| Certificazione/Conformità | EC N°1935/2004, ISO 11137 |
| Colore chiusura | Red |
| Materiale chiusura | LDPE |
| Tipo di chiusura | Screw Cap with Wad |
| Descrizione | Sterile by irradiation |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 26 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 220 x 160 x 105mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For environmental, industrial uses |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto