missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ HDPE Multi-Bottles with Polypropylene Screw Cap
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Bottle HDPE, lid PP
- Embossed contents scale
- Absolutely leakproof
- With screw cap
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Colore | Transparent |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 19 mm |
| Materiale | HDPE |
| Quantità | 20/Pk. |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 28 mm |
| Closure Included | Sì |
| Forma | Rotondo |
| Altezza (sistema metrico) | 99.5 mm |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto