missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HDPE Narrow-Mouth Boston Round Bottles
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-4521693
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
Dimensione chiusura:
20-410 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 48
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15156976

Marca: Thermo Scientific™ 3190125

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Collect water samples and other low viscosity liquids to be analyzed for inorganic trace analytes. These Certified containers, featuring narrow mouth for precision pouring.

Recommended for collecting water samples and other low viscosity liquids to be analyzed for inorganic trace analytes. Thermo Scientific™ HDPE Narrow-Mouth Boston Round Bottles feature a narrow mouth for precision pouring, and are Certified to meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide and fluoride.

  • HDPE container with white LDPE-lined polypropylene cap
  • Caps assembled onto containers
  • Narrow mouth for precision pouring
  • Recommended for collecting water samples and other low viscous liquids

Certified containers come with the following features:

  • Certified to meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide and fluoride
  • Certificate of Analysis (CofA) included in the case and barcoded with lot number for traceability
  • Each container individually barcoded with lot number and unique container number
  • Analysis labels included unattached for optional use
  • Carton sealed with security tape providing tamper evidence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 4 oz., 125 mL
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Parametri di certificazione Metals and water quality, Cyanide, Fluoride
Colore Natural
Descrizione HDPE Boston Round
Diametro (sistema imperiale) interno 0.71 in.
Diametro (sistema imperiale) 1.88 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.8 cm
Materiale HDPE
N. per custodia 48
Imballaggio Case of 48
Chiusura parte sostitutiva 067-2810WBP
Sterilità Non sterile
Trasparenza Translucent
Certificato Metals and water quality, CN, F
Colore chiusura Bianco
Livello Certified
Volume (sistema imperiale) margine 4.0 oz.
Volume (sistema metrico) margine 144 mL
Certificazione/Conformità Certified containers meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide, and fluoride; manufactured under an ISO certified quality management system.
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 115 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.51 in.
Rivestimento interno chiusura Foam/LDPE
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 20-410 mm
Diametro (sistema metrico) 48 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato