missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Narrow Neck Bottle with White Tamper-Evident Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 20
pezzi 30
pezzi 50
Descrizione
narrow neck, HDPE, with tamper evident secure cap, 50mL
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Colore | Translucent |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 17.5mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuff |
| Include | Tamper evident cap |
| Materiale | HDPE |
| Numero stopper | 22/410 |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 22/410 |
| Colore chiusura | White |
| Bocca | Narrow |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto