missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ HDPE Wide Neck Storage Bottles
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- HDPE construction
- Wide neck
- Includes screw cap and carrying handle
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Include | Carrying handle |
| Materiale | HDPE |
| Closure Included | Sì |
| Product Type | Storage Bottle |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto