missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Core ML G5B, EU-plug
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
An operating concept that is focused on the essentials: clear and with access to the basic parameters rotation speed and heating bath temperature at any time.
- Clear digital display showing actual and set values
- Two separate knobs with dynamic control for setting the rotation speed and heating bath temperature: fast turning for large jumps, slow turning for precise setting of the set values
- Accidental changing of the values can be prevented by the lock function
- Intuitive LED ring light system makes activated functions clearly visible even from a distance
- Easy adjustment of the immersion depth up to 155 mm and the inclination angle from 20° to 80°
- Standby function and residual heat warning at heating bath temperatures above 50°C
- Motor lift model with transparent plastic coated G5 dry ice condenser
- The standby button stops all functions and, when using a motor lift model, lifts the evaporating flask from the heating bath
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Tipo | Motor Lift Rotary Evaporator |
| Tipo di spina | EU-plug |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto