missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-VAP Ultimate Control ML G5, EU-plug

Codice prodotto. 17383370 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17383370

Marca: Heidolph™ 5760250000

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The Hei-VAP Ultimate Control ML G5 adds numerous smart features to the Hei-VAP Ultimate.

Adds numerous smart features to the Hei-VAP Ultimate, as well as an overview of all parameters and the current process.
  • 7 in. touch display for controlling the entire system including the vacuum and the cooling temperature
  • Motor lift model with G5 dry ice condenser
  • For precise monitoring, the pictogram on the display also symbolizes active functions
  • Separate knobs for quick access: the right one for direct vacuum control, the left one for the rotation
  • Setting of values either via the touch display or the separate quick access knobs
  • Direct access to two favorites on the start screen
  • Expandable solvent library. You can also transfer your own favorites to other devices using a USB stick
  • Define and save own evaporation processes (ramps)
  • Automatically evaporate with the Dynamic AUTOaccurate Program (DAA). Convenient and customizable: from foam avoidance to highly efficient evaporation
  • USB and Micro SD plus LAN / RS 232 interfaces (Lab 4.0 ready)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità (sistema metrico) 5 L
Tipo Motor Lift Rotary Evaporator
Tipo di spina EU-plug
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato