missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexyl nicotinate, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexyl nicotinate |
| Densità | 1.0200g/mL |
| Punti di ebollizione | 329.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 128°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Quantità | 5 g |
| Gravità specifica | 1.02 |
| Peso formulazione | 207.27 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hexyl nicotinate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto