missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ High Form Beaker
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
150 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
Descrizione
- Acc. to DIN 12331 / ISO 3819
- With graduation
- With spout
- Material: DURAN™
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 38 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 70 mm |
| Quantità | 10 |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | ISO 3819, DIN 12331 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto