missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm High Temperature Tube Furnace for Vertical Operation, RHTV Series

Codice prodotto. 15968260 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) camera d'aria:
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatura (sistema metrico):
1600°C
1700°C
1800°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15968260

Marca: Nabertherm 001484830

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-quality insulation materials made of vacuum-formed fiber plates enable energy-saving operation and a fast heating time due to low heat storage and heat conductivity. Different gas supply systems allow performance under non-flammable or flammable protective or reactive gases or under vacuum.

  • Maximum Temperature: 1600 °C, 1700 °C, or 1800 °C
  • MoSi2 heating elements, mounted vertically for easy replacement
  • Insulation with vacuum-formed ceramic fiber plates
  • Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Rectangular outer housing with slots for convection cooling
  • Tube furnaces RHTV with frame for vertical operation
  • Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
  • Ceramic working tube made of material C 799 including fiber plugs for operation under air
  • Type B thermocouple
  • Power unit with low-voltage transformer and thyristor
  • Over-temperature limiter with adjustable cutout temperature for thermal protection class 2 in accordance with EN 60519-2 as temperature limiter to protect the furnace and load and with selectable maximum temperature gradient as tube protection
  • Switchgear and control unit separate from furnace in separate floor standing cabinet
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive

Specifica

Temperatura (sistema metrico) 1700°C
Dimensioni esterne (L x P x A) 650 x 580 x 660 mm
Diametro (sistema metrico) camera d'aria 80 mm
Peso (sistema metrico) 90 kg
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato