missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, viscosity 57.98 mPa.s (60 °C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
- Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Kinematic (cSt), dynamic viscosity (mPa·s) and density (g/mL) given at all temperatures
- Standard Pack Size 500mL
- Fully traceable to National Standards
- Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol
- Tamper evident security packaging
- 2 Year shelf life
- Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Specifica
| Quantità | 500 mL |
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto