missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HiTrap™ Capto™ AVB

Codice prodotto. 16227791 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 mL
5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16227791

Marca: Cytiva 17372211

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Capto™ AVB is based on a rigid base matrix, delivering excellent pressure-flow properties to AAV production

  • Efficient purification of AAV of several subclasses by affinity chromatography
  • Prepacked HiTrap™ columns for easy screening and convenient process development, as well as small scale purification
  • High selectivity and excellent scalability
  • The possibility to run at higher flow rates and bed heights increases flexibility in process design and increases productivity
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Diametro (sistema metrico) interno 0.7 cm
Quantità 5/Pk.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Portata <4 mL/min (Max)
Content And Storage Store at 4°C to 8°C
Capacità 1 mL
Tipo di colonna Affinity Column
Shipping Condition Ambient
Da utilizzare con (applicazione) Easy Screening, Convenient Process Development, and Small Scale Purifications
Matrix Capto AVB
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap 5x1ml Capto AVB
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato