missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Hoechst 33342
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at 2°C to 6°C and protect from light |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Staining |
| Product Type | Protein |
| Quantità | 10 mL |
| Forma | Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto