missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Holmium solution for ICP 10g/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Bottle |
| Nomi componenti o analita | Ho |
| Concentrazione | 10±0.02 g/L |
| Tipo | Mass Spectrometry Standard |
| Elemento | Ho |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Quantità | 500 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Single-element Standard Solution for ICP. Holmium (Ho) 10000mg/l in HNO3 5%
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto