missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ K-Tex™ 930
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
10 paia
Descrizione
- Abrasion resistance
- Tear resistance
- Puncture resistancve
- Cutting resistance (Coupe test)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | 0075/1445/162/07/12/0519 |
| Colore | Multicolored |
| Monouso | Single-use |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | No |
| Powdered | Powder Free |
| Product Type | Gloves |
| Size | 7 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Stile delle dita | Full fingers |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto