missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ KarboTECT™ 950 Gloves

Codice prodotto. p-7138484
Click to view available options
Size:
9
10
Dimensione della confezione:
1 paio
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10515030

Marca: Honeywell KCL™ 095009191X

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Made of para-aramid, wool, and carbon. Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ KarboTECT™ 950 Gloves are heat protective gloves ideal for working in temperatures up to 250°C and provide optimum protection against heat as well as mechanical strain. The wool content offers high comfort.

  • Ambidextrous design makes them especially economical contact
  • Heat up to 250 °C
  • Suitable for food handling according to EU 1935/2004
  • Good thermal insulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità IFA 0401104
Colore Yellow, Black
Latex Free
Materiale Para-Aramid, Carbon Fiber
Powdered Powder Free
Product Type Gloves
Size 9
Temperature (Metric) Max 250°C
Lunghezza (sistema metrico) 240-260 cm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato