missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Sahara™ Plus 101 Gloves
Click to view available options
Size:
8
9
10
Dimensione della confezione:
100 paia
Descrizione
- Glove surface free from silicone (lacquer indifference, test method automotive industry)
- Leading glass manufacturer confirms surface compatibility for glass processing
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | 971089 |
| Colore | Yellow |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Product Type | Gloves |
| Size | 10 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.8 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 240-270 cm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto