missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medicom™ Hopen™ Pocketless Hygiene Gown
Sfoglia Tutto Medicom Prodotti

Click to view available options
Colore:
Red
White
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- The Pocketless Hygiene gown protects the working environment from particles coming from the body of the operator
- Allows the user to be protected from the risks of soiling related to the activity being carried out
- Pleasant and light, polypropylene fabric is extremely breathable
- Collared model without flap and elasticated at the wrists
Specifica
Specifica
| Size | 3X-Large |
| Struttura | Made in China |
| Da utilizzare con (applicazione) | Category 1 Personal Protective Equipment |
| Sesso | Unisex |
| N. di tasche | None |
| Tipo di imballaggio | Individual, Bag |
| Product Type | Hygiene Gown |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Red |
| Tipo di chiusura | Press Studs |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto