missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Horst™ HS Heating Tape
Click to view available options
Requisiti elettrici:
16w, 240V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 0.6 m |
| Tensione | 240 V |
| Requisiti elettrici | 16w, 240V |
| Modello | HS |
| Wattage | 16w |
| Product Type | Heating Tape |
| Temperatura (sistema metrico) | 450°C |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto