missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Horst™ HSS Model Flexible Heating Conductor
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.6 m
10 m
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 6 m |
| Dimensioni (L x P x A) | 6 m |
| Requisiti elettrici | Tensione ∼230 V |
| Modello | HSS |
| Product Type | Conduttore riscaldante flessibile |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto