Learn More
Novus Biologicals™ Human Various Tissue Microarray (Cancer) Slide
Used in common research applications such as Immunohistochemistry-Paraffin
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-30330
Descrizione
- Formalin fixed
- Tissue condition: Cancer
- Species: Human
- Cross reactivity: Human
- Core diameter: 2.0mm
- Section thickness: 4µm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze
Servizi
1 Year
Specifica
| 1 Slide | |
| Human | |
| Breast, Malignany Phylloides Tumor | |
| Human |
| RUO | |
| Cancer | |
| Immunohistochemistry-Paraffin |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.