missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ HVXM 3-2 VALVE
Click to view available options
Attuazione:
Modular Valve Positioner
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specification Sheet
- Valve Model – 3-2
- Valve Model Description – 90° Flow Path 3-ports
- Fluid Path – PTFE/CTFE
- Valve Size – HVXM
- Nominal Port Diameter – 0.118 inch (3 mm)
- Valve Outer Body Dimension – 1 inch (25.4 mm)
- Housing Material – Aluminum
- Total Dead Volume – 105.2 μL
- Actuated – Modular Valve Positioner
- Break Away Torque – 65 in oz. (455 mNm)
- Panel Mounting – No
- Thread Depth – 0.219 inch (5.6 mm)
- Threaded Connection – ¼-28
- Operating Temp High – 38 °C (100 °F)
- Operating Temp Low – -12 °C (10 °F)
- Operating Pressure – 0 to 100 psig (0 to 6.9 bar)
- Storage Temp High – 38 °C (100 °F)
- Storage Temp Low – -18 °C (0 °F)
Specifica
Specifica
| Attuazione | Modular Valve Positioner |
| No. of Ports | 90° Flow Path 3 Ports |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto