missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrogen peroxide 30%, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
Descrizione
- Trace Impurities (in ppm):
- Silver (Ag) max. 0.01
- aluminum (Al) max. 0.05
- Arsenic (As) max. 0.05
- Barium (Ba) max. 0.02
- Beryllium (Be) max. 0.01
- Calcium (Ca) max. 0.5
- Cadmium (Cd) max. 0.02
- Cobalt (Co) max. 0.01
- Chromium (Cr) max. 0.1
- Copper (Cu) max. 0.01
- Iron (Fe) max. 0.1
- Germanium (Ge) max. 0.05
- Potassium (K) max. 0.1
- Lithium (Li) max. 0.01
- Magnesium (Mg) max. 0.1
- Manganese (Mn) max. 0.01
- Molybdenum (Mo) max. 0.02
- Sodium (Na) max. 0.5
- Nickel (Ni) max. 0.05
- Lead (Pb) max. 0.05
- Strontium (Sr) max. 0.01
- Titanium (Ti) max. 0.1
- Thallium (Tl) max. 0.05
- Vanadium (V) max. 0.01
- Zinc (Zn) max. 0.05
- Zirconium (Zr) max. 0.1
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | ∼107°C (1013 hPa) |
| Punto di fusione | ≤0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 30.0 to 32.0% |
| Densità | 1.11 g/cm³ (20°C) |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Residuo dopo l'evaporazione | max. 0.002% |
| Quantità | 2.5 L |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto