missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 11-528 Cut-Resistant Polyester Spandex Gloves with Intercept Technology™
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- La fodera INTERCEPT senza fibra di vetro migliora la protezione contro il taglio
- Migliore flessibilità in tutta una serie di movimenti, e tattilità per manipolare parti di piccole dimensioni
- Prestazioni di presa per una manipolazione sicura in applicazioni da asciutte a leggermente oleose
- Il rivestimento in schiuma NBR offre livelli elevati di presa e di resistenza all'abrasione (ANSI 4)
- Senza DMF
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Coating Material | Nitrile |
| Colore | Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | Intercept Technology Yarn |
| Product Type | Mechanical Protection Gloves |
| Size | 6 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto