missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex™ 11-561 Cut Protection Industrial Gloves, Palm Coated

Codice prodotto. 17870661
Click to view available options
Size:
5
6
7
8
9
10
11
12
Colore polso guanto:
Blue
Brown
Nero
Purple
Red
Verde
White
Yellow
Dimensione della confezione:
12 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17870661

Marca: Ansell 11561120

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Industrial gloves are ideal for when high cut, puncture and abrasion resistance are needed in dry to slightly oily working conditions. The thin, light coating uses FORTIX technology, which provides extra durability and a fit that is comfortable and breathable.

  • The INTERCEPT™ yarn provides high cut protection while providing dexterity and comfort
  • The palm coating design improves grip, extends glove life in abrasive conditions and allows the hand to breathe
  • The glove is silicone free which prevents the transfer of silicone contaminants to metal parts prior to painting
  • The Oeko-Tex certification guarantees that the glove does not contain any harmful substances such as DMF or other chemicals
  • Fiberglass-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Struttura Knit
Coating Material Nitrile
Colore Blue, Gray
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Specific
Latex Free
Materiale Nylon, HPPE, Spandex, Polyester, Nitrile
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 12
EN388 Standard EN 388:4X42C
Colore polso guanto Verde
Stile polso guanto Knit
Materiale rivestimento interno Nylon, HPPE, Basalt, Polyester, Spandex
Modello 11561120
Valori nominali perforazione ASTM F2878 LEVEL 4
Serie HyFlex™ 11-561
Stile pollice Keystone
Lunghezza (sistema imperiale) 8.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato