missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex™ 11-571 Nitrile Industrial Gloves, Palm-Coated

Codice prodotto. 17820999
Click to view available options
Size:
5
6
7
8
9
10
11
12
Dimensione della confezione:
12 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17820999

Marca: Ansell 11571070

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The Hyflex™ 11-571 is the lightest ISO D/ ANSI A4-rated cut resistant glove offering 20% greater durability, providing enhanced comfort in abrasive conditions.

  • Ultra-lightweight design
  • Increased Durability for Extended Use: Improved FORTIX™ Technology delivers up to 20% more abrasion resistance for longer lasting handling in abrasive conditions (Compared to previous technology versions)
  • Heightened defenses: Developed with INTERCEPT™ Cut Resistance Technology using Next Generation HPPE single yarn, HyFlex™ 11-571 safety gloves achieve EN ISO D / ANSI A4 standards for cut resistance providing 2x more cut protection (Versus similar gloves made of standard HPPE yarn)
  • Touchscreen Compatible/ ESD: Allows the wearer to work multiple touchscreen devices while keeping gloves on
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità ANSI ABR 4, ANSI Cut A4, Ecovadis label, EN ISO 21420:2020, EN 16350:2014, EN 388:2016 +A1:2018, Food Contact, OEKO-TEX™ Hohenstein, Dermatologically Tested
Area rivestita Palm
Struttura Knit
Coating Material Nitrile
Colore Gray
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Specific
Latex Free
Materiale HPPE, Carbon, Nylon, Spandex
Product Type Industrial Gloves
Size 7
EN388 Standard EN 388:2016 +A1:2018
Sesso Unisex
Stile polso guanto Knit
Materiale rivestimento interno HPPE, Carbon, Nylon, Spandex
Modello 11571
Yarn Gauge 15-gauge
Lunghezza (sistema metrico) 205 to 272 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato