missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 11-730 Polyurethane-Coated Gloves with Intercept™ Technology
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Offre buoni livelli di resistenza al taglio
- Il rivestimento in PU fornisce livelli eccellenti di presa
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 407:2004, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Polyurethane |
| Colore | Gray |
| Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | Intercept Technology Yarn |
| Product Type | Cut- and Abrasion-resistant Glove |
| Size | 6 |
| EN388 Standard | 4X43D |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto