missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rotronic™ HygroPalm21 Temperature and Humidity Meter

Codice prodotto. 11950665
Click to view available options
Intervallo di umidità:
0 to 100%
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11950665

Marca: Rotronic™ HP21

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Tipi di sensore Humidity Sensor: Hygromer IN-1, Temperature Sensor: PT100 1/3 DIN Class B
Precisione (umidità relativa) at 23°C / 10, 35, 80 %rh ± 1.0 %rh / ± 0.2 K
Intervallo di umidità 0 to 100%
Temperature Range (Metric) -10°C to +60°C
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato