missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rotronic™ HygroPalm21 Temperature and Humidity Meter
Click to view available options
Intervallo di umidità:
0 to 100%
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipi di sensore | Humidity Sensor: Hygromer IN-1, Temperature Sensor: PT100 1/3 DIN Class B |
| Precisione (umidità relativa) | at 23°C / 10, 35, 80 %rh ± 1.0 %rh / ± 0.2 K |
| Intervallo di umidità | 0 to 100% |
| Temperature Range (Metric) | -10°C to +60°C |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto