missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Phenyl Bulk Media
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
500 g
1000 g
5000 g
10000 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Ensure optimal chromatography performance with our Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Phenyl bulk chromatography media. Purchase bulk quantities of moderately hydrophobic, high surface area, phenyl-bonded media to repack preparative HPLC columns yourself without paying for new hardware.
Repack Columns Yourself with Bulk Media
Unique Selectivity
- Enhanced selectivity for aromatic and moderately polar analytes.
- Selectivity complementary to that provided by alkyl chain phases.
- Moderate hydrophobicity compared to C18.
- Phenyl (USP L11) selectivity - high surface area particle with 100Å pore size.
- pH stable from 2 to 8.
- Maximum temperature of 60°C.
Customer Specific Orders
- Please contact your local sales representative for Customer Specific Orders.
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 10 μm |
| Dimensione del poro | 100 Å |
| Fase stazionaria | Phenyl (Ph) |
| pH | 2 to 8 |
| Quantità | 50 g |
| Area della superficie (sistema metrico) | 350 m²/g |
| Linea di prodotti | Prep LC |
| Tipo di colonna | Reversed Phase |
| Con tappo | Yes |
| Materiale di impaccamento | Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto