missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ INC 125 F Digital Incubator
Sfoglia Tutto IKA Prodotti

Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- The supply of preheated air into the temperature chamber can ensure fast, stable and uniform temperature control.
- With a capacity of 125 L, INC 125 F digital offers the largest volume in its class.
- Up to six grid shelves can be accomodated simultaneously in the spacious chamber.
- The interior is easy to clean thanks to the rounded corners and flat surfaces made of corrosion-resistant AISI 304.
- Decontamination mode is used for disinfection and reduction of cross-contamination.
- The INC 125 F digitial has a wide temperature range from from 30°C to 100°C.
- The large LCD display is easy to read.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 33 gal. |
| Colore | White |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 125 L |
| Lighting | No Lighting |
| Materiale | Stainless Steel |
| No. of Places | 6 |
| Umidità relativa | 80% |
| Temperature Range (Metric) | 30°C to 100°C |
| Tipo | Tempering Chambers |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto