missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Inert Gas Connection
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With gas inlet and outlet
- Not in conjunction with access port or interior lighting option
Specifica
Specifica
| Descrizione | Raccordo gas inerte - con ingresso e scarico del gas, Ø 10 mm, incl. misure supplementari per la massima tenuta di gas; non in abbinamento con l'opzione foro di accesso o illuminazione interna |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispositivi BINDER FED 56 |
| Materiale | Steel |
| Tipo | Gas Connection |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.4 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto