missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Termometro a infrarossi
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da –33 a 500 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Profondità (sistema metrico) | 39 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 178 A x 79 L x 39 P mm |
| Emissività | 0.95 |
| Altezza (sistema metrico) | 178 mm |
| Intervallo di umidità | 80RH |
| Lunghezza (sistema metrico) | 79 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 79 mm |
| Risoluzione | 0,1°C |
| Peso (sistema metrico) | 170 g |
| Product Type | Termometri a infrarossi |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto