missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Interchangeable Dry Bath Block
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
0
4
5
10
12
24
56
96
Dimensioni provetta:
0 mm
0.2 mL
0.5 mL
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
1.5 mL
16 mm
17 mm
18 mm
2 mL
24 mm
5 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Aluminum construction provides fast heat-up
Specifica
Specifica
| Materiale camera | Aluminum |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 5 mL Microtubes |
| No. of Places | 12 |
| Tipo | Block |
| Da utilizzare con (applicazione) | Falcon Tubes |
| Dimensioni provetta | 5 mL |
| Profondità (sistema metrico) | 53.5 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto