missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Interchangeable Dry Bath Block

Codice prodotto. p-7228782 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
0
4
5
10
12
24
56
96
Dimensioni provetta:
0 mm
0.2 mL
0.5 mL
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
1.5 mL
16 mm
17 mm
18 mm
2 mL
24 mm
5 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17501886

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For use with Fisherbrand™ Dry Block Heaters.

  • Aluminum construction provides fast heat-up
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale Aluminum
No. of Places 0
Tipo Block
Da utilizzare con (applicazione) Falcon Tubes
Dimensioni provetta 0 mm
Dimensioni (L x P x A) 140 x 50 x 63 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato