missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Interchangeable Platform for Innova™ 5000 Multi-tier Shaker

Codice prodotto. p-7224908
Click to view available options
Capacità:
1 L Erlenmeyer Flasks
125 mL Erlenmeyer Flasks
2 L Erlenmeyer Flasks
2.8 L Fernbach Flasks
250 mL Erlenmeyer Flasks
4 L Erlenmeyer Flasks
500 mL Erlenmeyer Flasks
6 L Erlenmeyer Flasks
N. di posizioni:
8
9
14
23
42
64
90
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11379964

Marca: Eppendorf™ M11969900

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This interchangeable platform fits shaker model 5000.

  • Holds Erlenmeyer flasks or Fernbach flasks
  • Dedicated platform
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 125 mL Erlenmeyer Flasks
Da utilizzare con (apparecchiatura) Innova™ 5000 Multi-tier Shaker
N. di posizioni 90
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato